Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarkulcs készlet 1000V 7 darabos CR-V 8-19mm SN173954 - VSET7

MásolásMásolás
TRACON - Csavarkulcs készlet 1000V 7 darabos CR-V 8-19mm SN173954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kulcstáv - 19 mm

  • Skála - 8-19 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374233446

Sonepar cikkszám

SN173954

Gyártói cikkszám

VSET7

Gyártói típuskód

VSET7

Max. kulcstáv:

19 mm

Skála:

8-19 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Csavarkulcs készlet 1000V 7 darabos CR-V 8-19mm