Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavaros kábelleágazó kötőelem sárgaréz 1,5-6mm2 IP00 SN032228 - YCSK-6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csavaros kábelleágazó kötőelem sárgaréz 1,5-6mm2 IP00 SN032228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szigeteléssel - Nem

  • Feszültségsor - egyéb

  • Védettség (IP) - IP00

  • Felület - ónozott

  • Forrasztó lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186148

Sonepar cikkszám

SN032228

Gyártói cikkszám

YCSK-6

Gyártói típuskód

YCSK-6

Szigeteléssel:

Nem

Feszültségsor:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Felület:

ónozott

Forrasztó lyukkal:

Nem

Fővezeték RM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Fővezeték SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium RM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium RE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Alumínium SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Vezetékanyag:

réz

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Névleges áram:

41 A

Csavarok száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szakadófejes összekötő ; Csavaros kábelleágazó kötőelem sárgaréz 1,5-6mm2