TRACON - Csavaros kábelleágazó kötőelem sárgaréz 2,5-10mm2 IP00 SN032248 - YCSK-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigeteléssel - Nem
Feszültségsor - egyéb
Védettség (IP) - IP00
Felület - ónozott
Forrasztó lyukkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186155
Sonepar cikkszám
SN032248
Gyártói cikkszám
YCSK-10
Gyártói típuskód
YCSK-10
Szigeteléssel:
Nem
Feszültségsor:
egyéb
Védettség (IP):
IP00
Felület:
ónozott
Forrasztó lyukkal:
Nem
Fővezeték RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium RE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Alumínium SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Vezetékanyag:
réz
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Névleges áram:
57 A
Csavarok száma:
1