Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csavarozható kábelkötegelő 4.8×300mm, D=3-82, PA6.6 SX076234 - 300-CS

MásolásMásolás
TRACON - Csavarozható kábelkötegelő 4.8×300mm, D=3-82, PA6.6 SX076234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.8 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219853

Sonepar cikkszám

SX076234

Gyártói cikkszám

300-CS

Gyártói típuskód

300-CS

Szalagszélesség:

4.8 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kötegátmérő:

3-82 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Csavarozható kábelkötegelő 4.8×300mm, D=3-82, PA6.6