TRACON - Csempevágó 600W tárcsa átm.:180mm max.:vágás 35mm FTZ-600N TCM1010 - TCM1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 600 W
Vágási mélység (90°) - 35 mm
Fűrészlapátmérő - 22.2 mm
Tömeg - 8.7 kg
Feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717479000937
Sonepar cikkszám
TCM1010
Gyártói cikkszám
TCM1010
Gyártói típuskód
TCM1010
Névleges teljesítményfelvétel:
600 W
Vágási mélység (90°):
35 mm
Fűrészlapátmérő:
22.2 mm
Tömeg:
8.7 kg
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csempevágó ; Csempevágó 600W tárcsa átm.:180mm max.:vágás 35mm FTZ-600N