TRACON - Csengő 230 moduláris IP20 C60-CSEN - C60-CSEN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai jelzés - Nem
Hangnem - folyamatos hang
Akusztikus jelzés - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Ütemidő (BE/KI) - 0 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374111225
Sonepar cikkszám
C60-CSEN
Gyártói cikkszám
C60-CSEN
Gyártói típuskód
C60-CSEN
Optikai jelzés:
Nem
Hangnem:
folyamatos hang
Akusztikus jelzés:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Ütemidő (BE/KI):
0 s
Hangszint:
60 dB
Max. teljesítményveszteség:
0.05 W
Kapcsolási frekvencia:
0 kHz
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
0 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 230 moduláris