TRACON - Csengő 24V moduláris IP20 C60-CSEN-24 - C60-CSEN-24

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csengő  24V moduláris IP20 C60-CSEN-24

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai jelzés - Nem

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Ütemidő (BE/KI) - 0 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374162302

Sonepar cikkszám

C60-CSEN-24

Gyártói cikkszám

C60-CSEN-24

Gyártói típuskód

C60-CSEN-24

Optikai jelzés:

Nem

Hangnem:

folyamatos hang

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

24 V

Ütemidő (BE/KI):

0 s

Hangszint:

60 dB

Max. teljesítményveszteség:

0.05 W

Kapcsolási frekvencia:

0 kHz

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 24V moduláris