TRACON - Csengő 8V 0,33A, 65dB SN080518 - BELL8S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080518
Gyártói cikkszám
BELL8S
Gyártói típuskód
BELL8S
Alak:
egyéb
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Nem
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
0 mm
Hosszúság:
148 mm
Szélesség:
72 mm
Átmérő:
72 mm
Magasság:
36 mm
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; Csengő 8V 0,33A, 65dB