TRACON - Csillag-delta időrelé AC/DC12-240V, t1:0,1s-10min t2:0,1s-1s 16A/AC1, 250VAC/24VDC SN135069 - NARIST
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374211710
Sonepar cikkszám
SN135069
Gyártói cikkszám
NARIST
Gyártói típuskód
NARIST
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
18 mm
Mélység:
64 mm
Magasság:
90 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Igen
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Igen
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
1
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem