TRACON - Csősaru 1,5mm2 d= 5 mm réz sziglen szemes SX078089 - CL1.5-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374107037
Sonepar cikkszám
SX078089
Gyártói cikkszám
CL1.5-5
Gyártói típuskód
CL1.5-5
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 1,5mm2 d= 5 mm réz sziglen szemes