Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 1,5mm2 d= 3 mm réz sziglen szemes SX078087 - CL1.5-3

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru   1,5mm2 d=  3 mm  réz sziglen szemes SX078087

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374107013

Sonepar cikkszám

SX078087

Gyártói cikkszám

CL1.5-3

Gyártói típuskód

CL1.5-3

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 1,5mm2 d= 3 mm réz sziglen szemes