TRACON - Csősaru 10mm2 d=5,8mm réz hosszított, MPCU, préselhető SN110734 - SZ-CL10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110734
Gyártói cikkszám
SZ-CL10
Gyártói típuskód
SZ-CL10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Csősaru 10mm2 d=5,8mm réz hosszított, MPCU, préselhető