Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 10mm2, M8, d1=5,8mm, d2=8,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN121327 - SZ-CLSN10

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 10mm2, M8, d1=5,8mm, d2=8,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN121327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121327

Gyártói cikkszám

SZ-CLSN10

Gyártói típuskód

SZ-CLSN10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Csősaru 10mm2, M8, d1=5,8mm, d2=8,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető