Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 150mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető AS150-10 - AS150-10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 150mm2 D=10,5mm alu, MPAL, préselhető AS150-10

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • St névleges keresztmetszet - 0 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374126984

Sonepar cikkszám

AS150-10

Gyártói cikkszám

AS150-10

Gyártói típuskód

AS150-10

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Alumínium SE névleges keresztmetszete:

0-0 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

St névleges keresztmetszet:

0 mm2

Anyag:

alumínium

Al/St-huzalhoz alkalmas:

Igen

Karakterisztika:

0

Szín:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 150mm2 D=10,5mm alu