TRACON - Csősaru 150mm2 d=13,0mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL150-12 - CL150-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374107341
Sonepar cikkszám
CL150-12
Gyártói cikkszám
CL150-12
Gyártói típuskód
CL150-12
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 150mm2 d=13,0mm réz sziglen szemes