Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 150mm2 d=17,0mm réz hosszított, MPCU, préselhető SZ-CL150 - SZ-CL150

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 150mm2 d=17,0mm réz hosszított, MPCU, préselhető SZ-CL150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374111546

Sonepar cikkszám

SZ-CL150

Gyártói cikkszám

SZ-CL150

Gyártói típuskód

SZ-CL150

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 150mm2 d=17,0mm réz hosszított