TRACON - Csősaru 16mm2, M8, d1=6,5mm, d2=8,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN121329 - SZ-CLSN16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121329
Gyártói cikkszám
SZ-CLSN16
Gyártói típuskód
SZ-CLSN16
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Csősaru 16mm2, M8, d1=6,5mm, d2=8,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető