Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 185mm2 d=17,0mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL185-16 - CL185-16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 185mm2 d=17,0mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL185-16

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374107396

Sonepar cikkszám

CL185-16

Gyártói cikkszám

CL185-16

Gyártói típuskód

CL185-16

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 185mm2 d=17,0mm réz sziglen szemes