Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 2,5mm2 d= 4 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető SX078090 - CL2.5-4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 2,5mm2 d= 4 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető SX078090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374107044

Sonepar cikkszám

SX078090

Gyártói cikkszám

CL2.5-4

Gyártói típuskód

CL2.5-4

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Csősaru 2,5mm2 d= 4 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető