TRACON - Csősaru 2,5mm2 d= 5 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető SX078091 - CL2.5-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374107051
Sonepar cikkszám
SX078091
Gyártói cikkszám
CL2.5-5
Gyártói típuskód
Cl2.5-5
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Csősaru 2,5mm2 d= 5 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető