Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 240mm2, M16, d1=21,5mm, d2=16,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN137817 - SZ-CLSN240

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 240mm2, M16, d1=21,5mm, d2=16,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN137817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219457

Sonepar cikkszám

SN137817

Gyártói cikkszám

SZ-CLSN240

Gyártói típuskód

SZ-CLSN240

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Csősaru 240mm2, M16, d1=21,5mm, d2=16,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető