TRACON - Csősaru 300mm2 d=17,0mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL300-16 - CL300-16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374107426
Sonepar cikkszám
CL300-16
Gyártói cikkszám
CL300-16
Gyártói típuskód
CL300-16
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 300mm2 d=17,0mm réz sziglen szemes