Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 35mm2 d=13 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL35-12 - CL35-12

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 35mm2 d=13 mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL35-12

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107228

Sonepar cikkszám

CL35-12

Gyártói cikkszám

CL35-12

Gyártói típuskód

CL35-12

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 35mm2 d=13 mm réz sziglen szemes