Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Csősaru 35mm2 M8 d1=8,5mm, d2=10,5mm hosszított, MPCU, préselhető SN033976 - SZ-CL35-10

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 35mm2 M8 d1=8,5mm, d2=10,5mm hosszított, MPCU, préselhető SN033976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374187510

Sonepar cikkszám

SN033976

Gyártói cikkszám

SZ-CL35-10

Gyártói típuskód

SZ-CL35-10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 35mm2 M8 d1=8,5mm, d2=10,5mm hosszított