TRACON - Csősaru 400mm2 d=21,0mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető SN009233 - CL400-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 20
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 400 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374125130
Sonepar cikkszám
SN009233
Gyártói cikkszám
CL400-20
Gyártói típuskód
CL400-20
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
20
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
400 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 400mm2 d=21,0mm réz sziglen szemes