Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 50mm2 d=8,4mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL50-8 - CL50-8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 50mm2 d=8,4mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL50-8

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107235

Sonepar cikkszám

CL50-8

Gyártói cikkszám

CL50-8

Gyártói típuskód

CL50-8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 50mm2 d=8,4mm réz sziglen szemes