Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 6mm2 d=6,4mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL6-6 - CL6-6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 6mm2 d=6,4mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL6-6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107105

Sonepar cikkszám

CL6-6

Gyártói cikkszám

CL6-6

Gyártói típuskód

CL6-6

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 6mm2 d=6,4mm réz sziglen szemes