TRACON - Csősaru 70mm2, M12, d1=12mm, d2=12,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető SN121338 - SZ-CLSN70
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121338
Gyártói cikkszám
SZ-CLSN70
Gyártói típuskód
SZ-CLSN70
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Csősaru 70mm2, M12, d1=12mm, d2=12,5mm réz hosszított szigeteletlen, MPCU, préselhető