TRACON - Csősaru 95mm2 D=12,5mm alu, MPAL, préselhető AS95-12 - AS95-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete - 0-0 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
St névleges keresztmetszet - 0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374110181
Sonepar cikkszám
AS95-12
Gyártói cikkszám
AS95-12
Gyártói típuskód
AS95-12
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Alumínium SE névleges keresztmetszete:
0-0 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
St névleges keresztmetszet:
0 mm2
Anyag:
alumínium
Al/St-huzalhoz alkalmas:
Igen
Karakterisztika:
0
Szín:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 95mm2 D=12,5mm alu