Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 95mm2 d=13,5mm réz hosszított, MPCU, préselhető SZ-CL95 - SZ-CL95

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 95mm2 d=13,5mm réz hosszított, MPCU, préselhető SZ-CL95

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374111522

Sonepar cikkszám

SZ-CL95

Gyártói cikkszám

SZ-CL95

Gyártói típuskód

SZ-CL95

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 95mm2 d=13,5mm réz hosszított