Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csősaru 95mm2 d=10,5mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL95-10 - CL95-10

MásolásMásolás
TRACON - Csősaru 95mm2 d=10,5mm réz sziglen szemes, MPCU, préselhető CL95-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107297

Sonepar cikkszám

CL95-10

Gyártói cikkszám

CL95-10

Gyártói típuskód

CL95-10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Csősaru 95mm2 d=10,5mm réz sziglen szemes