TRACON - Csúszást csökkentő jelölőszalag sárga-fekete 5m x 50mm SN118640 - SRTYB50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Szín - többszínű
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218887
Sonepar cikkszám
SN118640
Gyártói cikkszám
SRTYB50
Gyártói típuskód
SRTYB50
Szélesség:
50 mm
Szín:
többszínű
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
5 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.75 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
-40-105 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Csúszást csökkentő jelölőszalag sárga-fekete 5m x 50mm