Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszást csökkentő szalag, fekete 5m × 50mm SX077799 - SRTB50

MásolásMásolás
TRACON - Csúszást csökkentő szalag, fekete 5m × 50mm SX077799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - többszínű

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218863

Sonepar cikkszám

SX077799

Gyártói cikkszám

SRTB50

Gyártói típuskód

SRTB50

Szélesség:

50 mm

Szín:

többszínű

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

5 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.75 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Nem

Hőállóság:

-40-105 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Csúszást csökkentő szalag, fekete 5m × 50mm