TRACON - Csúszást csökkentő szalag, fekete (5x25mm) SN116192 - SRTB25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Szín - többszínű
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218856
Sonepar cikkszám
SN116192
Gyártói cikkszám
SRTB25
Gyártói típuskód
SRTB25
Szélesség:
25 mm
Szín:
többszínű
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
5 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.75 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
-40-105 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Csúszást csökkentő szalag, fekete (5x25mm)