Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely piros PCSH6 - PCSH6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 1,5mm2  6,3x0,8mm szig hüvely piros PCSH6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.75-1.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101677

Sonepar cikkszám

PCSH6

Gyártói cikkszám

PCSH6

Gyártói típuskód

PCSH6

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Maximális áram (Imax):

17.5 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8mm szig hüvely piros