Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 2,5mm2 6,3x0,8mm szigetelt kék KCS6 - KCS6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 2,5mm2  6,3x0,8mm szigetelt kék KCS6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101639

Sonepar cikkszám

KCS6

Gyártói cikkszám

KCS6

Gyártói típuskód

KCS6

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-4 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Maximális áram (Imax):

32 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 2,5mm2 6,3x0,8mm szigetelt kék