Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 6,0mm2 6,3x0,8mm szig hüvely sárga SCSH6 - SCSH6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 6,0mm2  6,3x0,8mm szig hüvely sárga SCSH6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101707

Sonepar cikkszám

SCSH6

Gyártói cikkszám

SCSH6

Gyártói típuskód

SCSH6

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 6,3x0,8 mm

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Maximális áram (Imax):

41 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 6,0mm2 6,3x0,8mm szig hüvely sárga