Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Csúszósaru 7,7x 0,8mm 1-2,5mm2 90° sziglen rátolható hüvely CSHO9B - CSH09B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Csúszósaru 7,7x 0,8mm 1-2,5mm2 90° sziglen rátolható hüvely CSHO9B

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1-2.5 mm2

  • Csatlakozóméretek - lapos 7,7x0,8 mm

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374122412

Sonepar cikkszám

CSHO9B

Gyártói cikkszám

CSH09B

Gyártói típuskód

CSH09B

Kivitel:

hüvely

Névleges keresztmetszet:

1-2.5 mm2

Csatlakozóméretek:

lapos 7,7x0,8 mm

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés:

nem szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Igen

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

egyéb

Maximális áram (Imax):

24 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 6,3 x 0,8mm 1-2,5mm2 90° sziglen rátolható hüvely