Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - D02 szak. 60mm-es sínre JM DSL-60/183-5 SN164490 - TRA DSL-60/183-5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - D02 szak. 60mm-es sínre JM DSL-60/183-5 SN164490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi áram le - 63 A

  • Biztosító betét mérete - D02

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164490

Gyártói cikkszám

TRA DSL-60/183-5

Gyártói típuskód

TRA JM DSL-60/183-5

Pólusszám:

3

Névleges üzemi áram le:

63 A

Biztosító betét mérete:

D02

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

D02 szak. 60mm-es sínre JM DSL-60/183-5