Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - DC túlfszültség levezető betét 1000 VDC, 20/40 kA (8/20µs) 2P SX077997 - TTV2-40-DC-1000-M

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - DC túlfszültség levezető betét 1000 VDC, 20/40 kA (8/20µs) 2P SX077997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374198233

Sonepar cikkszám

SX077997

Gyártói cikkszám

TTV2-40-DC-1000-M

Gyártói típuskód

TTV2-40-DC-1000-M

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

modul

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1200 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

4 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

1000 V

Védelmi szint L-N:

1.8 kV

Védettségi szint N-PE:

4 kV

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Védettség (IP):

IP20

DC túlfszültség levezető betét 1000 VDC, 20/40 kA (8/20µs) 2P