Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - DC túlfszültség levezető betét, 2-es típus, varisztoros 600 VDC, 20/40 kA (8/20µs) SX077999 - TTV2-40-DC-600-V

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - DC túlfszültség levezető betét, 2-es típus, varisztoros 600 VDC, 20/40 kA (8/20µs) SX077999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 0 V

  • Hálózati forma TT - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374204156

Sonepar cikkszám

SX077999

Gyártói cikkszám

TTV2-40-DC-600-V

Gyártói típuskód

TTV2-40-DC-600-V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

0 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

modul

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

0 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

800 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

3 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

600 V

Védelmi szint L-N:

1.8 kV

Védettségi szint N-PE:

3 kV

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

125 A

Védettség (IP):

IP20

DC túlfszültség levezető betét, 2-es típus, varisztoros 600 VDC, 20/40 kA (8/20µs)