Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Dekopírfűrész 710W JSM1014 - JSM1014

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Dekopírfűrész 710W JSM1014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 710 W

  • Vágómélység fában - 110 mm

  • Üresjárati löketszám - 800-3000 1/min

  • Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2 - 10 mm

  • Feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717479000593

Sonepar cikkszám

JSM1014

Gyártói cikkszám

JSM1014

Gyártói típuskód

JSM1014

Névleges teljesítményfelvétel:

710 W

Vágómélység fában:

110 mm

Üresjárati löketszám:

800-3000 1/min

Max. anyagerősség acélban 400 N/mm2:

10 mm

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Max. anyagerősség acélban 600 N/mm2:

10 mm

Gép tömege:

2.8 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dekopírfűrész ; Dekopírfűrész 710W