Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Digit vált áramú ampermérő áramváltós méréshez 96×96mm 5A AC SN033080 - ACAMD-96

MásolásMásolás
TRACON - Digit vált áramú ampermérő áramváltós méréshez 96×96mm 5A AC SN033080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - 0-9500 A

  • Átalakító-csatlakozó - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

  • Max. mutatókilengés - 0 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374148306

Sonepar cikkszám

SN033080

Gyártói cikkszám

ACAMD-96

Gyártói típuskód

ACAMD-96

Méréstartomány:

0-9500 A

Átalakító-csatlakozó:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Max. mutatókilengés:

0 °

Mérőrendszer:

digitális

Skála névleges végértéke:

9500 A

Pontossági osztály:

1

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláram skála:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5.33

Vontatásmutató:

Igen

Skálamegvilágítás:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Digit vált áramú ampermérő áramváltós méréshez 96×96mm 5A AC