TRACON - Digitális 1 fázisú vált áramú voltmérő direkt 96×96mm 500VAC SN033025 - ACVMD-96-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - digitális
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148269
Sonepar cikkszám
SN033025
Gyártói cikkszám
ACVMD-96-500
Gyártói típuskód
ACVMD-96-500
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
digitális
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
0 °
Pontossági osztály:
1
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
45.33
Skálamegvilágítás:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Digitális 1 fázisú vált áramú voltmérő direkt 96×96mm 500VAC