Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Digitális fordulatszámmérő 1-10000 RPM SX077441 - PANMULTITACHO

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Digitális fordulatszámmérő 1-10000 RPM SX077441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Mérési tartomány választása - automatikus

  • Kijelző háttérvilágítással - Igen

  • Legkisebb felbontás, egyenfeszültség - 0,0001 mV

  • Legkisebb felbontás, egyenáram - 0,0001 µA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120037330077

Sonepar cikkszám

SX077441

Gyártói cikkszám

PANMULTITACHO

Gyártói típuskód

PANMULTITACHO

Jelzés/kijelző:

digitális

Mérési tartomány választása:

automatikus

Kijelző háttérvilágítással:

Igen

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

0,0001 mV

Legkisebb felbontás, egyenáram:

0,0001 µA

Legkisebb felbontás, váltakozóáram:

0,001 µA

Legkisebb felbontás, ellenállás:

0,0001 Ohm

Kapacitásmérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Legkisebb felbontás, frekvencia:

0,001 Hz

Legkisebb felbontás, kapacitás:

0,00001 µF

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Maximumérték-memória:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT I

Többfunkciós kijelző:

Nem

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

0,0001 mV

Legkisebb felbontás, hőmérséklet:

0,001 °C

Digitális fordulatszámmérő 1-10000 RPM