TRACON - Digitális frekvenciamérő, 45-75 Hz, 72×72 mm FD-72 - FD-72
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 45-75 Hz
Szélesség - 72 mm
Pontossági osztály - 1
Kivitel - frontoldali szerelésre
Mérőeszköz - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374148351
Sonepar cikkszám
FD-72
Gyártói cikkszám
FD-72
Gyártói típuskód
FD-72
Méréstartomány:
45-75 Hz
Szélesség:
72 mm
Pontossági osztály:
1
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Mérőeszköz:
digitális
Feszültség fajtája:
AC
Max. mutatókilengés:
0 °
Skálamegvilágítás:
Igen
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
4
Sorolható / moduláris készülékek ; Frekvenciamérő (beépíthető) ; Digitális frekvenciamérő, 45-75 Hz, 72×72 mm