Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Digitális lakat fogó, DCV, ACV, ACA 200A, OHM EM306B - EM306B

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Digitális lakat fogó, DCV, ACV, ACA 200A, OHM EM306B

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány választása - kézi/automatikus

  • Áram fajtája - AC

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem

  • Kijelző háttérvilágítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374188739

Sonepar cikkszám

EM306B

Gyártói cikkszám

EM306B

Gyártói típuskód

EM306B

Mérési tartomány választása:

kézi/automatikus

Áram fajtája:

AC

Jelzés/kijelző:

digitális

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Kijelző háttérvilágítással:

Nem

Fogó nyílása:

30 mm

Feszültségmérési tartomány/AC:

Igen

Feszültségmérési tartomány/DC:

Igen

Ellenállásmérési tartomány:

Igen

Kapacitásmérés:

Nem

Teljesítménymérés:

Nem

Frekvenciamérés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Védettség (IP):

IP20

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Max. feszültség mérőkör kategória:

600 V

Árammérési tartomány / AC:

0-200 A

Többfunkciós kijelző:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Digitális lakat fogó, DCV,ACV,DCA 400A, OHM