TRACON - Digitális lakatfogó AC/DC ACV/DCV 600V, R, ACA/DCA 400A, d=30mm SX077423 - PAN127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mérési tartomány választása - kézi
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem
Kijelző háttérvilágítással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331272
Sonepar cikkszám
SX077423
Gyártói cikkszám
PAN127
Gyártói típuskód
PAN127
Mérési tartomány választása:
kézi
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Fogó nyílása:
30 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Kapacitásmérés:
Igen
Teljesítménymérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Védettség (IP):
IP20
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V
Árammérési tartomány / DC:
0.01-400 A
Árammérési tartomány / AC:
0.01-400 A
Többfunkciós kijelző:
Nem