TRACON - Digitális lakatfogó AC/DC SN138941 - PAN600AD+
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - automatikus
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Nem
Kijelző háttérvilágítással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037334600
Sonepar cikkszám
SN138941
Gyártói cikkszám
PAN600AD+
Gyártói típuskód
PAN600AD+
Mérési tartomány választása:
automatikus
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Fogó nyílása:
24 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Kapacitásmérés:
Nem
Teljesítménymérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Védettség (IP):
IP20
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V
Árammérési tartomány / DC:
0.01-600 A
Árammérési tartomány / AC:
0.01-600 A
Többfunkciós kijelző:
Igen