TRACON - Digitális lakatfogó AC/DC TrueRMS SN117143 - PAN149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - automatikus
Jelzés/kijelző - digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS) - Igen
Fogó nyílása - 36 mm
Feszültségmérési tartomány/AC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120037331494
Sonepar cikkszám
SN117143
Gyártói cikkszám
PAN149
Gyártói típuskód
PAN149
Mérési tartomány választása:
automatikus
Jelzés/kijelző:
digitális
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Igen
Fogó nyílása:
36 mm
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Teljesítménymérés:
Igen
Kúszóáram mérés:
Nem
Harmonikus mérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:
Nem
Árammérési tartomány / DC:
1-1000 A
Árammérési tartomány / AC:
1-1000 A
Kezelőfelület:
Nem
Analóg sávos kijelzés:
Nem